Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock, 100 Blatt, 76x51mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850011
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF10501
EAN/GTIN:
     5705831105010
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Selbstklebend auf Papier und allen glatten Oberflächen. Haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Papier 70 g. Block je 100 Blatt. Standardblock. Format: 51 x 76 mm. Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
51 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
100 Blatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
7559
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,43*
Lager 690
8548
€ 5,49*
ab € 0,26*
€ 0,50*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,50*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.