Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837449
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     JE-12E-WE
EAN/GTIN:
     4549526614637
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Besonders ergonomischer kompakter Tischrechner für Rechtshänder in Premium-Verarbeitungsqualität. Die Tastatur hat ein Treppen-Design, mit einer 3° Steigung von rechts nach links. Spannen-Aufschlagrechnung mittels %-Taste: Berechnet den Verkaufspreis bei einer festgelegten erwarteten Marge in %. Rundungs-Option: (Ab-/)Runden auf 0/1/2/3/4 Nachkomma-Stellen. Quadratwurzel-Funktion. Konstanten-Rechnung: Wiederholung der gleichen Operation. Grand Total Speicher für die Anzeige der Gesamtsumme z.B. bei Preis x Stück-Listen. Summierender 4-Tasten-Speicher. Backspace-Taste zum ziffernweisen Löschen der Eingabe und des Ergebnisses. Vorzeichenwechsel-Taste +/-. Doppelnulltaste 00. Der Add-2-Eingabe-Modus erlaubt das Weglassen des Komma-Tippens. Der Eingabe-Pufferspeicher (Key Rollover) erlaubt sehr schnelles Tippen. Größe B x T x H 11,1 x 17,8 x 2,4 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzeige:
12-stellig
Energieversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Breite:
11,1 cm
Höhe:
2,4 cm
Tiefe:
17,8 cm
Batterie:
1 Knopfzelle CR2025
Speicher:
4-Tasten-Speicher
Doppelnull-Taste:
ja
Prozenttaste:
ja
Steuerberechnung:
ja
Währungsumrechnung:
ja
Gewinn-/Kosten-/Handelsspannenberechnung:
nein
Abschaltautomatik:
ja
Resume-Funktion:
nein
klappbares Display:
nein
Druckausgabe vorhanden:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,42*
€ 28,33*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 20,48*
€ 28,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 32,50*
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 24,83*
€ 34,02*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 27,94*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.