Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 10-stellig blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837356001
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-310UC-BU
EAN/GTIN:
     4549526612817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Taschenrechner in Trendfarbe mit 10-stelligem LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige. Steuerberechnung, Profi-Prozentrechnung, Handelsspannenberechnung via %-Taste, Key Rollover (der Eingabe-Pufferspeicher ermöglicht sehr schnelles Erkennen gleichzeitig gedrückter Tasten), 4-Tasten-Speicher, Vorzeichenwechsel, Tausender Unterteilung, Backspace-Taste, Quadratwurzel, Zeitberechnung im Format Std:Min:Sek, Solar-/Batteriebetrieb. Schutztasche. Größe (H x B x T): 0,8 x 7 x 11,8 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzeige:
10-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige
Ausführung:
Solar- und Batteriebetrieb
Batterie:
1 x LR54 / V10 GA /LR1130
Profi-Prozentrechnung:
ja
Steuerberechnun:
ja
Handelsspannenberechnung via %-Taste:
ja
4-Tasten-Speicher:
ja
Vorzeichenwechsel:
ja
Tausender Unterteilung:
ja
Backspace-Taste:
ja
Quadratwurzel:
ja
Zeitberechnung:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
118 mm
Gewicht:
50 g
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 8,42*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 5,47*
€ 8,44*
Lager 690
14
€ 5,49*
ab € 5,48*
€ 8,45*
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 9,23*
€ 5,50*
ab € 6,35*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.