Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-835320
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     RE-SHC108 BX
EAN/GTIN:
     8595179505996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
taschenrechner 8-st solar
Handlicher Taschenrechner mit 8-stelligem LCD Display, Solarzelle, Wurzel- und dreifacher Speicherfunktion, Schutzhülle. Weitere Eigenschaften: Tasten gummi, Stromversorgung Solar-Batteriebetrieb. Merkmale: Tasten %, v, OFF. Maße (mm) 88 x 59 x 10. gewicht 32 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzeige:
8-stellig
Maße (B x H x T):
59 x 88 x 10 mm
Energieversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Display:
LCD
klappbares Display:
nein
Prozenttaste:
ja
Steuerberechnung:
nein
Währungsumrechnung:
nein
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Abschaltautomatik:
ja
00 Taste:
nein
Gewicht:
32 g
Weitere Suchbegriffe: calculator 8 digits, taschen rechner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 5,10*
Lager 690
16
€ 5,49*
ab € 3,02*
€ 5,11*
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 3,17*
€ 5,34*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.