Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner, 132x184x34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-835253
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     RE-ECO 450
EAN/GTIN:
     8595179504111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Tischrechner Eco 450. Große Tasten, automatische Abschaltung, 3 Memory-Tasten, Anti-Rutsch-Gummi-Schutz. Merkmale: Tasten %, 00, +/-, Merkmale: Dezimalselektor, GT Funktion, Löschen-Taste, Speicher, Taste MU, Rundungselektor, Quadratwurzelfunktion. Material: aus 70% recyceltem Kunststoff gefertigt. Energieversorgung: wird zu 100% mit Sonnenenergie betrieben und benötigt keine Batterien. Größe (B x H x T): 132 x 184 x 34 mm. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: einzeilig. Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: 12 Zeichen. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzeige:
12-stellig
Maße (B x H x T):
132 x 34 x 184 mm
Energieversorgung:
100% solarbetrieben
Display Typ:
Angewinkeltes
Gewicht:
183 g
Automatische Ausschaltung:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz116 - energieeffizient - erneuerbare Energie.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
32
€ 5,49*
ab € 6,14*
€ 9,36*
10 Tage
32
€ 5,87*
ab € 6,27*
€ 9,55*
3 Tage
34
€ 4,99*
ab € 6,74*
€ 10,19*
€ 4,30*
ab € 11,99*
€ 17,49*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 17,39*
€ 24,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.