Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt A4 gelb 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-823783008
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400004666
EAN/GTIN:
     4002030013421
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt gelb din a4
trennblatt a4
Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm. Die Registertabe kann durch die Perforation abgetrennt werden. Mit Linienaufdruck, 1 - 10. Eurolochung. Fuer A4, Groesse: 240 x 300 mm (B x H). Umweltzeichen Der Blaue Engel.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Farbe:
gelb
Breite:
240 mm
Höhe:
300 mm
Linienaufdruck vorhanden:
ja
Anzahl der Taben:
10
Lochung:
Eurolochung
Material:
Manilakarton (RC)
Grammatur:
250 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischeneinlagen, Zwischenblätter, Ordnertrennblätter, 06 456 GE, 06456GE, 06456 GE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,95*
ab € 8,83*
€ 13,44*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 8,88*
€ 13,47*
€ 7,95*
ab € 9,38*
€ 14,68*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 13,13*
€ 19,13*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1455
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.