Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, A4, 250g/m², kfm.Heftung, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-823094010
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560096
EAN/GTIN:
     4002030901032
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
elba pendelhefter 320 g/qm grau
pendel hefter
Für kaufmännisch, mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisten im Hinterflügel und Metallhängebeschlag. Mit Organisationsaufdruck. Für ca. 200 Blatt. Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm. Für A4. Größe: 318 x 265 mm (B x H). Mit Umweltzeichen "Der Blaue Engel".
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
grau
Format:
A4
Fassungsvermögen:
200 Blatt
Breite:
318 mm
Höhe:
265 mm
Material:
Manilakarton (RC)
Grammatur:
250 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter elba, Pendelregistraturen, Hängeregistraturen, Pendelsammler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 0,98*
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,00*
Lager 690
272
50
€ 5,49*
ab € 0,93*
€ 1,27*
2 Tage
272
50
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,29*
2 Tage
261
1
€ 2,90*
ab € 0,77*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.