Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802834816 Herst.-Nr.: 46816 EAN/GTIN: 4002871468169 |
| |
|
| | |
| Notizbuch mit Register AZ „Honey“, DIN A6, liniert, 48 Blatt. Ausführung Papier: Naturpapier, 120 g/m². Ausstattung: Spiralbindung. 2mm Hardcover, mit einem alphabetischen Register. Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 51. Anzahl der Blätter: 48 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt. Weitere Informationen: | | Motiv: | Honey | Format: | A6 | Lineatur: | liniert | Anzahl der Blätter: | 48 Blatt | Grammatur: | 120 g/qm | Einband: | Hardcover | Verschluss: | keinen | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | perforiert: | nein | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 mm Hardcover, mit einem alphabetischen Register. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 3,65* | € 6,25* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,16* | € 6,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,93* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|