| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802826794 Herst.-Nr.: 46794 EAN/GTIN: 4002871467940 |
| |
|
| | |
| Sortierung Kladden/Notizbücher, "Feelings", DIN A5, 1 Packung à 4 Stk.. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. 4 Kladden/Notizbücher mit unterschiedlichen Motiven: "Indian Mandala" Art.Nr. 46790, "Fresh Lemons" Art.Nr. 46791, "Maritim" Art.Nr. 46792, "Skatonaut" Art.Nr. 46793. DIN A5.. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: sortiert, sortiert. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt. Weitere Informationen: | | Motiv: | sortiert | Format: | A5 | Lineatur: | sortiert | Anzahl der Blätter: | 96 Blatt | Grammatur: | 70 g/qm | perforiert: | nein | Verschluss: | keinen | Einband: | Hardcover | Beschreibung der Besonderheiten: | 4 Kladden/Notizbücher mit unterschiedlichen Motiven: "Indian Mandala" Art.Nr. 46790, "Fresh Lemons" Art.Nr. 46791, "Maritim" Art.Nr. 46792, "Skatonaut" Art.Nr. 46793. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,21* | € 16,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,47* | € 19,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|