Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802766111 Herst.-Nr.: CT1884 EAN/GTIN: 4013631018845 |
| |
|
| | |
| Haftnotiz Rolle im Abroller - neongrün, 19mm x 10m, nachfüllbar. Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen, nachfüllbar mit sauberer Metall-Abreißkante. Ausführung des Papiertyps: floureszierendes Papier. Anzahl der Blätter: 1 Blatt. Größe (B x H): 100 x 48 mm. Sonderform: 19mm x 10m. Farbe: neongrün. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotiz-Rolle, Haftnotizrolle, Folien Abroller, Folienabroller, Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, rnk haftnotiz, haftnotiz, ausführung, befüllt, folie, haftnotizenabrolle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,12* | € 3,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 2,15* | € 3,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,14* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|