Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Nachfüllrolle 60mm x 10m gelb für Abroller CT1910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802757008
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     CT1930
EAN/GTIN:
     4013631019309
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Nachfüllrolle 60mm x 10m gelb für Abroller CT1910. Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen, nachfüllbar, für Abroller CT1910. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 1 Blatt. Größe (B x H): 48 x 60 mm. Sonderform: 60mm x 10m. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
60 mm
Länge:
10 m
Papiertyp:
holzfreies Papier
Besonderheiten:
Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
337
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 3,17*
3 Tage
71
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,23*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,49*
ab € 1,94*
€ 3,43*
10 Tage
337
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,58*
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 2,02*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CTS
1935
ab € 2,14*
Sonstiges
CTS
1910
ab € 2,22*
Sonstiges
CTS
1915
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.