Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizklotz "World", 70 g/qm, 92 x 92 x 92 mm, weiß, 900 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802742799
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46799
EAN/GTIN:
     4002871467995
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
Notizklotz "World", 70 g/qm, 92 x 92 x 92 mm. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Ausführung des Papiertyps: Naturpapier. Größe (B x H x T): 92 x 92 x 92 mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 900 Blatt.
Weitere Informationen:
Motiv:
World
Anzahl der Blätter:
900 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Breite:
92 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
92 mm
Ausführung des Papiertyps:
Naturpapier
Weitere Suchbegriffe: rnk notizzettel, notizzettel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,84*
€ 4,99*
Lager 690
12
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 5,46*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 6,73*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.