Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch "Planet", A4, 96 Blatt, blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802736787
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46787
EAN/GTIN:
     4002871467872
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Kladde / Notizbuch "Planet", DIN A4, blanko. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. Papierformat: DIN A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, 20. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Motiv:
Planet
Format:
A4
Lineatur:
blanko
Anzahl der Blätter:
96 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
perforiert:
nein
Verschluss:
keinen
Einband:
Hardcover
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 3,25*
€ 5,57*
5 Tage
32
€ 5,87*
ab € 3,78*
€ 6,47*
Lager 690
32
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 6,58*
€ 5,50*
ab € 3,76*
€ 7,17*
1 Tag
32
€ 4,99*
ab € 4,37*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46771
ab € 3,26*
Ähnlich
RNK-Verlag
46786
ab € 3,27*
Ähnlich
RNK-Verlag
46770
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.