Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte liniert, 170 g/qm, DIN A5, weiß, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802723000
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     115050
EAN/GTIN:
     4002871150507
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarte DIN A5 weiß liniert. Werkstoff: Karteikartenkarton. Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: blau. Blau. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Format der Karte: DIN A5. Ausführung der Lineatur: liniert 7mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
A5 quer
Lineatur:
liniert
Farbe:
weiß
Grammatur:
170 g/qm
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: karteikarten a5 weiß liniert, adresskarte, adresskarte a5, blau, holzfrei, karteikarton, kopflinie, mehrzweckkarte, quer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,45*
€ 4,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 4,50*
Lager 690
1380
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 4,90*
3 Tage
1463
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 4,96*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.