Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte liniert, 170 g/qm, DIN A7, weiß, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802715000
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     115070
EAN/GTIN:
     4002871150705
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarte DIN A7 weiß liniert. Werkstoff: Karteikartenkarton. Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: blau. Blau. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Format der Karte: DIN A7. Ausführung der Lineatur: liniert 7mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
A7 quer
Lineatur:
liniert
Farbe:
weiß
Grammatur:
170 g/qm
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: karteikarte a7 weiß liniert 190g, adresskarte, adresskarte a7, blau, holzfrei, karteikarton, kopflinie, mehrzweckkarte, quer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 0,82*
€ 1,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,63*
2 Tage
5776
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,87*
Lager 690
5555
€ 5,49*
ab € 1,12*
€ 2,11*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.