Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung, mF, DIN lang, 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802681
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2044
EAN/GTIN:
     4002871204408
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung, DIN lang. Innerer Umschlag. Format des Umschlages: DIN lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: Recycling gelb. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Material und Papiergewicht: Naturpapier, 80 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Maße (BxH):
22 x 11 cm
Ausführung:
mit Fenster
Inhalt:
500 Stück
Grammatur:
100 g/qm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 8,49*
ab € 0,167*
€ 0,217*
1 Tag
1163
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17*
€ 0,31*
10 Tage
2348
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,17*
€ 0,35*
4 Tage
3183
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,59*
Lager 690
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 92,41*
€ 121,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.