Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802085 Herst.-Nr.: 705L/10 EAN/GTIN: 4002871705110 |
| |
|
| | |
| Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids 10 Stück, neutral, für Laserdrucker. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: für maschinelle Bearbeitung, geeignet für Laserdrucker. 2-teilig. Ausführung: Mikroperforation. Papierformat: DIN A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 2 Blatt. Weitere Informationen: | | Maße (BxH): | 21,0 x 29,7 cm | Ausführung: | 2 Blatt | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mahnbescheidantrag, Mahnbescheidsformular, rnk mahnbescheid, mahnbescheid, wechsel, vordruck, neutral, mahnverfahren, lose, laserdrucker, gläubiger, frei, erlass, einzelblatt, automatisiert, antrag, amtlich, adressierbar, a4, rnk, rnk-verlag |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,81* | € 11,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 7,45* | € 11,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,51* | € 12,99* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,18* | € 13,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,07* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,918* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|