Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 18xA4, Magnetisch, Schiebetür, Glas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785747000
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902571
EAN/GTIN:
     5028252063753
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Innenbereich. Für 18 x DIN A4. Magnetisch. Mit platzsparenden, abschließbaren Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit 2 Sicherheitsschlössern. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 1352 x 967 x 63 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 18 x A4
Oberfläche:
magnethaftend
Breite:
135,2 cm
Höhe:
96,7 cm
Tiefe:
6,3 cm
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Typbezeichnung der Glasart:
4-mm-Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße, magnetische, trocken abwischbare Metalloberfläche
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl. Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, schaukästen innenbereich weiss, displayschaukasten innen, flach vitrine, Wandprospekthalter, Prospekthalter, abschliessbarer schaukasten, innen-schaukasten, Vitrine, Flachschaukasten, Glasvitrine, Aussen, Außen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,03*
€ 423,07*
€ 5,50*
ab € 370,51*
€ 423,08*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,57*
€ 425,34*
Frei Haus
ab € 413,88*
€ 475,44*
Frei Haus
ab € 436,69*
€ 499,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,34*
€ 506,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,90*
€ 503,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,16*
€ 485,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,21*
€ 476,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,57*
€ 454,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902581
ab € 197,81*
Zubehör
Nobo
1902566
ab € 279,73*
Zubehör
Nobo
1902574
ab € 278,20*
Zubehör
Nobo
1902609
ab € 384,32*
Zubehör
Nobo
1902575
ab € 369,18*
Zubehör
Nobo
1902572
ab € 444,28*
Zubehör
Nobo
1902555
ab € 107,31*
Zubehör
Nobo
1902565
ab € 180,38*
Zubehör
Nobo
1902556
ab € 135,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.