Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 12xA4, Magnetisch, Schiebetür, Glas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785746000
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902570
EAN/GTIN:
     5028252063760
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Innenbereich. Für 12 x DIN A4. Magnetisch. Mit platzsparenden, abschließbaren Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit 2 Sicherheitsschlössern. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 922 x 967 x 63 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 12x A4
Oberfläche:
magnethaftend
Breite:
92,2 cm
Höhe:
96,7 cm
Tiefe:
6,3 cm
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Typbezeichnung der Glasart:
4-mm-Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße, magnetische, trocken abwischbare Metalloberfläche
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl. Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Metall, Metall-Bilderrahmen, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, schaukästen innenbereich weiss, displayschaukasten innen, flach vitrine, Wandprospekthalter, Prospekthalter, abschliessbarer schaukasten, innen-schaukasten, Vitrine, Flachschaukasten, Glasvitrine, Aussen, Außen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,63*
€ 305,38*
€ 5,50*
ab € 267,61*
€ 305,39*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,26*
€ 313,64*
Frei Haus
ab € 296,04*
€ 340,35*
Frei Haus
ab € 311,36*
€ 358,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,33*
€ 371,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,33*
€ 355,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902581
ab € 198,52*
Zubehör
Nobo
1902566
ab € 279,04*
Zubehör
Nobo
1902574
ab € 279,97*
Zubehör
Nobo
1902609
ab € 384,68*
Zubehör
Nobo
1902575
ab € 371,98*
Zubehör
Nobo
1902572
ab € 444,85*
Zubehör
Nobo
1902555
ab € 106,76*
Zubehör
Nobo
1902565
ab € 181,28*
Zubehör
Nobo
1902556
ab € 134,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.