Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet eckig, 18 x 22 mm, 4 Stück, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785669014
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905327
EAN/GTIN:
     5028252526135
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Haft-Magnet
Nobo Magnet eckig. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Magnet zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen mit einer Oberfläche aus Emaille oder Stahl. Format: 18 x 22 mm. Inhalt: 4 Stück. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
18 x 22 mm
Packungsinhalt:
4 Stück
Haftkraft:
bis 4 Blatt (80 g/qm)
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnet, Rechteckmagnet, leitz glas-whiteboard, glas board, haftmagnet orange, Magnettafeln, Whiteboardtafeln, Planungstafeln, Schreibtafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,65*
9 Tage
26
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,66*
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 2,88*
€ 4,85*
€ 7,95*
ab € 3,02*
€ 5,22*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 3,33*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.