Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionsleinwand Elektrisch, 1600 x 1200 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785153
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901971
EAN/GTIN:
     5028252172707
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Projektionsleinwand Elektrisch. 4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Wandschalter und Fernbedienung (Reichweite 10 m). Plug & Play, Einstecken - fertig! Geeignet für alle Projektionsarten. Stufenlos höhenverstellbar. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen. Neigungswinkel bis 45°. Mattes, brilliant-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Sehr leiser Antriebsmotor, Kabellänge 3 m. Leuchtdichtefaktor: 1,2. Lieferung inklusive Montageset. Metallgehäuse. Gewicht: 8,1 kg. Projektionsfläche: 1600 x 1200 mm. 3 Jahre Garantie. Format: 1839 x 1375 x 90 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
160 cm
Höhe:
120 cm
Breite des Bildrandes:
5 cm
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Art der Projektionsmethode:
geeignet für alle Produktionsarten
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Material des Rahmens:
Metall
geeign. Neigungswinkel:
45°
Typbezeichnung der Tuchsorte:
brilliant-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung
Beschreibung der Besonderheiten:
4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Wandschalter und Fernbedienung. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung. Sehr leiser Antriebsmotor, Kabellänge 3 m.
Gewicht:
8,1 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 345,96*
€ 411,89*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,44*
€ 411,89*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,66*
€ 436,64*
Frei Haus
ab € 363,04*
€ 436,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 403,52*
€ 495,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,64*
€ 519,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,68*
€ 506,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,16*
€ 467,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,66*
€ 444,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901970
ab € 385,26*
Zubehör
Nobo
1901972
ab € 493,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.