| |
|
| Artikel-Nr.: 690-785046 Herst.-Nr.: KF14841 EAN/GTIN: 5706002148416 |
| |
|
| | |
| PP-Folie mit verstärktem Lochrand, oben offen. Eurolochung.Weichmacherfrei und dokumentenecht, Für Format A4. Ausführung: 100 µm glasklar. weißer Verstärkungsstreifen mit universal Euro-Lochung 11-Loch, PG-Inhalt: 100 ST. Weitere Informationen: | | Ausführung: | glasklar | Folienstärke: | 0,10 mm | Format: | A4 | Material: | Polypropylen | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,86* | € 10,45* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,27* | € 12,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|