Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner Solar ECO MD 1, 10 Stellen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-775818010
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     72750 84
EAN/GTIN:
     4002390092821
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Taschenrechner ECO MD 1. greener@work: Der nachhaltige Tischrechner. Gut für die Umwelt: Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig. Ressourcenschonend: Gehäuse aus 60% recyceltem Kunststoff. Tasten gummiert. Wurzelberechnung. Funktionen:, Prozentrechnung möglich. Anzahl der Funktionen: 5. Ausstattung: Tausenderunterteilung vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden, Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1-zeilig, 10-stellig, automatische Abschaltung vorhanden. Speicher: Speicher: 3-Tasten-Speicher. Energieversorgung:. Art der Hilfsenergie: Solar-Energie. Farbe: grau. Größe (B x T x H): 76 mm x 12 mm x 120 mm, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel (RAL-UZ 116)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzeige:
10-stellig
Energieversorgung:
Solar
Breite:
76 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
63 g
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Beschreibung der Besonderheiten:
greener@work: Der nachhaltige Tischrechner. Gut für die Umwelt: Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig. Ressourcenschonend: Gehäuse aus 60% recyceltem Kunststoff. Angewinkeltes Display. Tasten gummiert. Wurzelberechnung.
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel (RAL-UZ 116)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 5,81*
€ 9,02*
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 9,16*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 5,92*
€ 9,16*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,33*
€ 11,16*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.