Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze 2 Stück 150mm glasklar Acryl


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-775459100
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     35139 05
EAN/GTIN:
     4002390052320
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Buchstütze Acryl. Ausführung: Acryl, gespritzt, 4 mm. Belastbarkeit: Standard. Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Glanz-Oberfläche, abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben der Buchstütze. Größe (B x H x T): 150 x 210 x 160 mm. Garantie gewährt. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Größe (L x B x H):
16 x 15 x 21 cm
Materialstärke:
4,0 mm
Inhalt:
2 Stück
Material:
Acryl
Beschreibung der Besonderheiten:
Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Glanz-Oberfläche, abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben der Buchstütze
Weitere Suchbegriffe: maul acryl buchstütze, buchstützen acryl, buchstützen, Registraturstützen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 12,59*
9 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,95*
€ 13,39*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 12,65*
€ 19,53*
Lager 690
3
0,5
pro Paket
€ 5,49*
ab € 17,32052*
€ 26,18052*
0,5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,03*
€ 27,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,5 Pakete
€ 26,18052*
€ 31,15482
pro Paket
ab 2,5 Pakete
€ 23,71052*
€ 28,21552
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,01052*
€ 27,38252
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,16052*
€ 26,37102
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,22052*
€ 25,25242
pro Paket
ab 3750 Pakete
€ 17,32052*
€ 20,61142
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,66026* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,5 Pakete
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.