Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-3513905 Herst.-Nr.: 3513905 EAN/GTIN: 4002390052320 |
| |
|
| | |
| - Elegantes, hochwertiges Acryl, harmonisch in jeder Umgebung
- Clever: Abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben der Buchstütze
- Geeignet für alle Bücher (je nach Buchstützen-Größe), CDs oder DVDs
- Mehr vom Buch: Buch komplett sichtbar
- Belastbar: Aus bestem, glasklaren Acryl, extrastarke Materialdicke von 2,5 - 4 mm
- Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Lange Lebensdauer und hohe Stabilität durch anspruchsvolles Fertigungsverfahren
- Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
- Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
- Passend zu allen Acryl-Produkten von MAUL
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Glanz-Oberfläche, abgeschrägte Kanten erleichtern das Unterschieben der Buchstütze | Breite: | 150 | Farbe: | glasklar | Höhe: | 210 | Tiefe: | 160 | Werkstoff: | Acryl | Belastbarkeit: | Standard | Herstellerprodukttyp: | Acryl | Herstellerproduktbezeichnung: | Buchstütze | min. Dicke: | 4 | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | gespritzt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 7,44* | € 12,54* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 7,87* | € 13,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 12,64* | € 19,61* | | | | | 1 Tag | | | 0,5 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 17,18052* | € 26,08052* | | | | | | | | 0,5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 16,99* | € 26,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|