Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, ca.A5, Hardcover, kariert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773086020
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO802
EAN/GTIN:
     4004360831294
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Schwarzer, karierter Notizblock CONCEPTUM®. Einband mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche. Deckel aus Softcover, Rücken stabiles Hardcover. Flexibler Buchrücken zum einfachen Umschlagen des Covers (Bindung nicht mit dem Buchrücken verbunden). Enthält 120 Seiten, Papier cremefarben. Seitenformat exakt DIN A5 (148x210 mm). Alle Blätter mit 2-fach Lochung sowie heraustrennbar dank Klebebindung. Quickpocket im hinteren Einband. Die Größe des Blocks ist ähnlich DIN A5. PEFC zertifiziert.
Weitere Informationen:
Format:
135 x 210 x 14 mm
Lineatur:
kariert
Ausführung:
120 Blatt
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff mit Rippenstruktur
Bindung:
Klebebindung
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, sigel notizbuch liniert a5 softcover, notiz block, notiz-block a5, Schreibbücher, Schreibbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Diarien, Kladde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,02*
€ 9,44*
Lager 690
27
€ 5,49*
ab € 6,01*
€ 9,45*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 6,07*
€ 9,57*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 6,32*
€ 9,84*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.