Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden 40m 100g 2/1.0 1,5mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-771054
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     212021
EAN/GTIN:
     4066300402100
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Aus Naturfaser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mittelstark, bis 8 kg
Länge:
40 m
Durchmesser:
2,0 mm
Material:
Naturfaser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11570
5
pro Stück
€ 8,60*
ab € 0,50*
€ 0,86*
Lager 690
59
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 1,01*
9 Tage
6
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,03*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 1,10*
3 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,87*
€ 1,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,0165* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
214029
ab € 1,98*
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,46*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
212019
ab € 0,79*
Ähnlich
Willy Heckmann
213027
ab € 1,07*
Ähnlich
Willy Heckmann
214027
ab € 2,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
211014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
214028
ab € 1,90*
Ähnlich
Willy Heckmann
212020
ab € 0,69*
Ähnlich
Willy Heckmann
213024
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.