Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender Eyestyle, dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-768530079
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA161
EAN/GTIN:
     4004360835056
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Anthrazitfarbener, hochglänzender Klammernspender Eyestyle in puristischem Design. Hält bis zu 100 Büroklammern durch einen unsichtbaren Rundmagneten. Gefertigt aus einer Materialkombination aus anthrazitfarbenem lackiertem Acryl und schwarzem ABS-Kunststoff. Im Lieferumfang sind 50 Büroklammern enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material:
Kunststoff-Acryl Kombination
magnetisch:
ja
Breite:
95 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
95 mm
Packungsinhalt:
inkl. 50 Klammern
Weitere Suchbegriffe: büroklammernspender grau, briefklammernspender, sigel büroklammernspender, Briefklammerspender, Büroklammerspender, Klammerspender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,14*
€ 15,06*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 10,16*
€ 15,08*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 10,13*
€ 15,18*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 11,40*
€ 16,92*
€ 4,30*
ab € 17,73*
€ 25,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.