Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-766935 Herst.-Nr.: IP712 EAN/GTIN: 4004360998904 |
| |
|
| | |
| Die Inkjet-Fotopapiere Everyday sind ideal für den täglichen Einsatz für hochwertige Fotografien mit einer Auflösung bis 5760 dpi. Exzellente Detailschärfe und die hochglänzende Beschichtung sorgen für Fotoausdrucke in brillanter Bildqualität. Durch die schnelle Tintenaufnahme sind die Ausdrucke sofort trocken und wischfest. Die Gestaltungssoftware "Enjoy your Photo" steht zum kostenlosen Download bereit. Geeignet für alle gängigen Inkjet-Drucker. Im Lieferumfang sind 100 Blatt à 200 g/m² im Format A4 enthalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier a4 glänzend, laser-fotopapier a4, laser-fotopapier glänzend, Fotoformatpapier für Drucker, Foto-Glossypapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Drucker, Fotopapier für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Drucker, Glossypapier für Drucker, Hochglanzpapier für Drucker, Inkjet-Albumblatt, Inkjet-Digitalfotopapier, I |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 21,70* | € 29,82* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 21,64* | € 29,84* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 22,00* | € 31,11* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,01* | € 31,11* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 24,28* | € 33,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2164* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|