Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762101011 Herst.-Nr.: 2/036-02 EAN/GTIN: 4006381427784 |
| | |
|
| | |
| Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, Verwendung für Produkt: STABILO pointball, Typbezeichnung der Mine: Kugelschreiber-Großraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, grün, dokumentenecht, Material des Schaftes: Kunststoff, Länge: 100 mm, mit weicher Kugelschreiberpaste für ultimativen Schreibkomfort - passend für nachfüllbare STABILO Kugelschreiber, Ausführung des Inhalts mit Packung: Eco-Pack mit 1 Refill |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,63* | € 1,07* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,65* | € 1,10* | | | | | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,18* | € 1,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,73* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|