Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-752513068 Herst.-Nr.: IB271717 EAN/GTIN: 0013465271717 |
| |
|
| | |
| GBC Spiralbindegerät CombBind C800Pro. Elektrisches Stanzgerät und manuelles Spiralbindegerät. Mit Fußpedal für optionales elektrisches Stanzen. Mit 21 ausschaltbaren Stanzmessern für ungenormte Formate. Mit variabler Stanztiefe. Mit variablem Papierseitenanschlag für exaktes manuelles Stanzen auch bei mehrmaligem Einlegen. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Robustes Metallgehäuse mit großer Abfallschublade für Stanzschnipsel. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 22,7 kg. Format: 495 x 380 x 467 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau/schwarz. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | A4/A5 oder A3 hoch | Stanzung: | elektrisch | Stanzkapazität: | max. 20 Blatt | Bindekapazität: | 450 Blatt | Ausführung: | variable Stanztiefe | Größe (B x H x T): | 495 x 380 x 467 mm | Gewicht: | 22,7 KG | Anzahl der Stanzlöcher: | 21 | Farbe: | grau/schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Fußpedal. 21 ausschaltbare Messer. Variable Stanztiefe. Variabler Papierseitenanschlag. Mit Quickstep-Benutzerführung. Farbliche Codierung für Finden des Binderückens. Robustes Metallgehäuse, große Abfallschublade. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindegerät leitz, plastik bindegerät, Spiralbindemaschinen, Bindegerät, Bindegeräte, Stanzgerät, Stanzgeräte, Spiralbindegeräte, Bindemaschinen, Stanzmaschine, Stanzmaschinen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.924,51* | € 2.024,15* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.008,96* | € 2.085,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2.030,45* | € 2.104,25* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.120,10* | € 2.205,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.241,70* | € 2.395,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|