Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GBCIB271717 Herst.-Nr.: IB271717 EAN/GTIN: 013465271717 |
| | |
|
| | |
| Das robuste elektrische Spiralbindegerät CombBind C800Pro ist ausgelegt für Unternehmen, in denen sehr viel und schnell gebunden werden muss. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Abmessungen: | (H x B x T) 380 x 467 x 495 mm | Gewicht: | 22,67 kg | Anreißer (Online): | Elektrisches Heftgerät CombBind® C800Pro | Aufzählung (Online): | locht bis zu 20 Blatt (80g/qm) bindet bis zu 450 Blatt (80g/qm), 51 mm starker Plastikbinderücken bindet Dokumente im Format A4 bis A3 mit 21 Selector Pins für alle Papierformat bis DIN A4 einstellbare Rantiefe robuste Metallausführung großer Stanzabfallbehälter, leicht zugänglich Garantie: 2 Jahre | Kurzbeschreibung (Online): | Spiralbindegerät CombBind C800Pro grau/schwarz, bindet 450 Blatt stanzt 20 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Das robuste elektrische Spiralbindegerät CombBind C800Pro ist ausgelegt für Unternehmen, in denen sehr viel und schnell gebunden werden muss. | Ursprungsland: | PT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindegerät leitz, plastik bindegerät, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschine, Bindemaschinen, Bindesystem, Drahtbindemascheine, Sprialbindegerät, Kunststoffbindegerät, Kunststoffbindemaschine, Stanzmaschine, Stanzgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.924,51* | € 2.024,15* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.008,96* | € 2.085,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2.030,45* | € 2.104,25* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.120,10* | € 2.205,95* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.241,70* | € 2.395,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|