Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand X-tra!Line, 2400 x 2400 mm, Bildformat 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750851
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LWR22424
EAN/GTIN:
     4016946219631
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
FRANKEN Rolloleinwand X-tra!Line. Bildformat 1:1. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit stufenloser Höhenvestellung (Federmechanismus/Roll-up Mechanismus). Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Umrandung für einen sauberen Bildabschluss und kontrastsichere Projektion. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain. Material: weißes Achtkant-Stahlblechgehäuse 2530 x 110 x 76 mm. Gewicht: 8 kg. Bildmaß: 2400 x 2400 mm. Außenmaß: 2460 x 2400 mm.
Weitere Informationen:
Projektionsfläche (B x H):
240 x 240 cm
Format:
1:1
Ausführung der Höhenverstellung:
manuell
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Typbezeichnung der Tuchsorte:
beschichtetes Gewebetuch
Material des Rahmens:
Gehäuse, weiß, 213x11x7,6cm (BxHxT)
Gewicht:
8 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 120,70*
€ 164,52*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 164,52*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,77*
€ 164,73*
€ 4,95*
ab € 149,06*
€ 189,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 145,69*
€ 189,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWR21515
ab € 70,65*
Sonstiges
Franken
LWR21818
ab € 77,85*
Sonstiges
Franken
LWR22015
ab € 83,40*
Sonstiges
Franken
LWR22020
ab € 94,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.