Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Rolloleinwand LWR22424 240x240cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/807/a009807z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/807/a009807z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-158002200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     LWR22424
EAN/GTIN:
     4016946219631
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die Rolloleinwand sorgt mit ihrer reflektierenden Oberfläche für ein detailreiches und klares Bild ihrer Projektion. Das durchdachte Rolloprinzip ermöglicht eine einfache Handhabung - ein Handgriff reicht und die Bildwand ist einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Bildformat:
1:1
Breite des Bildrandes:
3
Art der Projektionsmethode:
Videoprojektion, Großbildprojektion
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Gewebetuch, beschichtet
Leuchtdichtefaktor:
1,2 Gain
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
manuell
Gewicht:
8
Farbe:
weiß
Farbe des Gehäuses:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rolloleinwand X-tra!Line
Projektionsfläche:
240 x 240 cm (B x H)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 120,55*
€ 166,35*
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 166,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,05*
€ 166,58*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 149,10*
€ 193,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,01*
€ 193,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWR21515
ab € 70,36*
Sonstiges
Franken
LWR21818
ab € 77,43*
Sonstiges
Franken
LWR22015
ab € 83,76*
Sonstiges
Franken
LWR22020
ab € 95,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.