Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.30, blanko, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734451305
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734451305
EAN/GTIN:
     4006050049828
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Premium. Spiralbindung. Lochung: 4fach. Ausführung des Papiertyps: chlorfrei 90 g. Papierformat: A4. blanko ohne Rand . Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. (Alte Artikelnummer: 45130-2-01).
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lineatur:
30: blanko ohne Rand
Lochung:
4-fach
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
80 Blatt
Ausführung:
ohne Rand
perforiert:
ja
Farbe:
grau
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,59*
10 Tage
88
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,65*
€ 6,95*
ab € 2,12*
€ 3,91*
Lager 690
37
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 4,00*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.