Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.28, kariert, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734451280
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734451280
EAN/GTIN:
     4006050049613
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Premium. Spiralbindung. Lochung: 4fach. Ausführung des Papiertyps: chlorfrei 90 g. Papierformat: A4. Kariert 5mm mit Rand innen und aussen. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. (Alte Artikelnummer: 45128-1-25).
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lineatur:
28: kariert
Lochung:
4-fach
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
80 Blatt
Ausführung:
Randlinien innen und außen
perforiert:
ja
Farbe:
rot
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,61*
10 Tage
45
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,67*
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,93*
Lager 690
359
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 4,02*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.