| |
|
| Artikel-Nr.: 690-734044202 Herst.-Nr.: 734044202 EAN/GTIN: 4006050442025 |
| |
|
| | |
| Arbeitsblätterblock Original. Format: DIN A4. Mit 4-fach Lochung. Extra starkes Schreibpapier mit einem Papiergewicht von 80 g/qm. Lineatur: 2. Schuljahr (farbig hinterlegt) beidseitig mit Rahmen. Farbe des Deckblattes: farbig mit Schülermotiv. 50 Blatt/Block. (Alte Artikelnummer: 44202). Weitere Informationen: | | Lineatur: | 2: 2. Schuljahr liniert (farbig hinterlegt) | Format: | A4 | Lochung: | 4-fach Lochung | Grammatur: | 90 g/qm | Blattzahl: | 50 Blatt | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei | Beschreibung der Besonderheiten: | 2-seitiger Vordruck mit Rahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock Lineatur 21, Kieserblock Lineatur 21, Arbeitsblock Lineatur 3, Kieserblock Lineatur 3, Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock a4 lin 2, arbeitsblock lineatur 2, kieserblock lineatur 02, Notizblöcke, Arbeitsblöcke, Arbeitsblock, Notizblock, Arbeitsblatt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 2,19* | € 3,68* | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 2,35* | € 3,90* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 2,35* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,047* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|