| |
|
| Artikel-Nr.: 690-734042105 Herst.-Nr.: 734042105 EAN/GTIN: 4006050421051 |
| |
|
| | |
| Spiral-Schulblock Original. Aus chlorfrei gebleichtem Papier. Papiergewicht: 70 g/qm. extra starkes Schreibpapier. Format: DIN A5. Lineatur Nr. 5, kariert. Mit Perforation. Anzahl Blatt: 40. Farbe/Motiv Einband: grau mit Schülermotiv. (Alte Artikelnummer: 42105). Weitere Informationen: | | Lineatur: | 5: kariert | Format: | A5 | Grammatur: | 70 g/qm | Blattzahl: | 40 Blatt | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung am Kopf | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei | Beschreibung der Besonderheiten: | extra glattes Schreibpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block kariert, Collegeblock Lineatur 5, Collegeblock kariert, Kollege-Block kariert, Kollegeblock Lineatur 5, Kollegeblock kariert, Spiralblock Lineatur 5, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Schulblock Lineatur 5, collegeblock a5 kariert 70g, college-block kariert, college-block kariert a5, Notizblöcke, Notizblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,04* | € 1,87* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,29* | € 2,25* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 1,30* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,026* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|