| |
|
| Artikel-Nr.: 690-734042004 Herst.-Nr.: 734042004 EAN/GTIN: 4006050420047 |
| |
|
| | |
| Schulblock PREMIUM Academy. Ausführung Papier: chlorfrei gebleicht, 90 g/qm. Ausstattung: 2-fach gelocht. Extra glattes Papier. 50 Blatt/Block. Papierformat: A5. Ausführung der Lineatur: Lin. 4, liniert. Farbe des Einbandes: farbig mit Tiermotiv. (Alte Artikelnummer: 42004). Weitere Informationen: | | Lineatur: | 4: liniert | Format: | A5 | Grammatur: | 90 g/qm | Blattzahl: | 50 Blatt | Lochung: | 2-fach | Ausführung der Bindung: | am Kopf geleimt | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei | Beschreibung der Besonderheiten: | extra glattes Premium-Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,45* | € 2,19* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,28* | € 2,25* | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,54* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0308* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|