Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A5, 90g/m², 50 Blatt, Lin.6, blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734033606
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734033606
EAN/GTIN:
     4006050336065
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbuch-Einlage Ringbucheinlage PREMIUM Top-90. Chlorfrei. 90 g/qm. Lochung: 6-fach gelocht. Wiederverschließbare Verpackung. Papierformat: A5. Ausführung der Lineatur: blanko. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt. (Alte Artikelnummer: 33606).
Weitere Informationen:
Lineatur:
6: blanko
Format:
A5
Lochung:
4-fach Lochung
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei
Beschreibung der Besonderheiten:
wiederverschließbare Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock a5 blanko, ringbuchblock a5, ringbuchblock, Ringbucheinlagen, Einlagen für Ringbücher, Ringbücher, Ringordner, Ringmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
196
2
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,65*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,66*
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 2,05*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0182* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.