Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oktavheft Academy, A6, 32 Blatt, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734010242
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734010242
EAN/GTIN:
     4006050102424
Suchbegriffe:
Oktavheft Lineatur 52
Oktavheft kariert
Schulheft Lineatur 52
Schulheft
Oktavheft PREMIUM Academy. Ausführung Papier: chlorfrei gebleichter Zellstoff, 90 g/m². Kariert, Umschlag feucht abwischbar, extra glattes Papier satiniert. Papierformat: DIN A6. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig. (Alte Artikelnummer: 10242).
Weitere Informationen:
Lineatur:
22: kariert
Format:
A6
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
32 Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichter Zellstoff
perforiert:
nein
Farbe des Einbandes:
farbig mit weißem Beschriftungsfeld
Beschreibung der Besonderheiten:
Umschlag feucht abwischbar, extra glattes Papier satiniert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,79*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,93*
Lager 690
180
2
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,97*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,03438* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.