| |
|
| Artikel-Nr.: 690-725276023 Herst.-Nr.: 2855-11 EAN/GTIN: 4007735285517 |
| |
|
| | |
| Dieser extra robuste Türstopper aus Edelstahl hat ein Eigengewicht von 1050 gr. und hält jede noch so schwere Tür geöffnet. Ein Anschrauben oder Ankleben, wie bei handelsüblichen Modellen, wird dadurch völlig überflüssig und Ihre Wände und Böden bleiben vor unschönen Bohrlöchern und kaputten Tapeten verschont. Der Türstopper ist mit einer schwarzen Gummikappe ummantelt, der die Tür sanft abfängt. Größe: (Ø/H) 8,5 cm x 10 cm Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl ummantelt mit einer Gummikappe | Durchmesser: | 8,5 cm | Höhe: | 10 cm | Gewicht: | 1500 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,55* | € 7,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,69* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|