Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer 100mm 10 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-725196023
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     771S11
EAN/GTIN:
     4007735771119
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer aus Metall, lackiert, Breite 100 mm, Klemmweite 30 mm, Farbe schwarz, Packungsart/-inhalt: Schachtel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Klemmvolumen:
30 mm
Farbe:
schwarz
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 4,81*
€ 8,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,29*
€ 8,70*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,65*
€ 13,60*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.