Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer, Metall, fabig lackiert, 75 mm, schwarz, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-725195023
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     770S11
EAN/GTIN:
     4007735770112
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer aus Metall, lackiert, Breite 75 mm, Klemmweite 25 mm, Farbe schwarz, Packungsart/-inhalt: Schachtel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Klemmvolumen:
25 mm
Farbe:
schwarz
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,364*
€ 0,636*
Lager 690
330
10
€ 5,49*
ab € 0,507*
€ 0,837*
2 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,682*
€ 1,092*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,837*
€ 0,99603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,737*
€ 0,87703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.