Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer 150mm 10 Stück vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-725194024
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     773S27
EAN/GTIN:
     4007735773274
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer aus Metall, lackiert, Breite 150 mm, Klemmweite 45 mm, Farbe vernickelt, Packungsart/-inhalt: Schachtel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Klemmvolumen:
45 mm
Farbe:
vernickelt
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 8,01*
€ 12,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,44*
€ 13,24*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 13,86*
€ 20,09*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,801* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.