Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-725171024 Herst.-Nr.: 2850 EAN/GTIN: 4007735028503 |
| |
|
| | |
| Aus Metall, rund. Rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht. Mit Gummiring zum Schutz der Tür. Gewicht: 1,3 kg. Größe: 10 x 4 cm (Ø x H). Farbe: silber. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Durchmesser: | 10 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 1300 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,76* | € 5,71* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,77* | € 5,72* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,43* | € 6,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,70* | € 7,13* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,77* | € 7,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|