Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband 200x6mm 1Kg rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-725112
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     515.237
EAN/GTIN:
     4007574391202
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Aus umweltfreundlichem Naturkautschuk, besonders dehn- und spannkräftig. Sehr haltbar, häufig wieder verwendbar. Farbe: rot. Packung mit 1 kg.
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Länge:
200 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
182
€ 5,49*
ab € 8,10*
€ 11,92*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,47*
€ 13,84*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.