Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllenmappe, A4, 20 Hüllen, Polypropylen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-721218023
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4420480
EAN/GTIN:
     4000225077241
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtbuch mit Beschriftungsfenster Diamond. Dokumentenechte PP-Hüllen, Beschriftungsfenster auf dem Vorderdeckel. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 240 x 310 mm. Anzahl der Hüllen: 20 Stück. Breite des Rückens: 10 mm. Farbe: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
schwarz
Anzahl der Hüllen:
20
mit Hüllen erweiterbar:
nein
Breite:
240 mm
Höhe:
310 mm
Breite des Rückens:
10 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
dokumentenechte PP-Hüllen, Beschriftungsfenster auf dem Vorderdeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 5,20*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 3,05*
€ 5,30*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 3,31*
€ 5,72*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.