| |
|
| Artikel-Nr.: 690-721185 Herst.-Nr.: 5345 100 EAN/GTIN: 4000225076879 |
| |
|
| | |
| Dokumentenhülle Crystal DIN A5, aus starker transparenter PP-Folie in Streifenoptik, zum Abheften, mit Klettverschluss, passend für A5-Blätter, nicht für A5-Ringbücher passend, Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Format: | für A5 | Stärke: | 0,2 mm | Material: | PP-Folie in Streifenoptik | Verschluss: | Klappe und Klettverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, veloflex dokumentenmappe a5 transparent, dokumentenhülle mit klappe, veloflex dokumentenhülle mit klappe, Dokumentenhüllen, Dokumentenmappen, Sammelmappen, Kleinkram-Beutel, Kleinkrambeutel, Kleinkram Beutel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,41* | € 10,07* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,3436* | € 11,0636* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,1734* | € 12,1734* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,73436* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|