| |
|
| Artikel-Nr.: 639-721185 Herst.-Nr.: 5345 100 EAN/GTIN: 4000225076879 |
| |
|
| | |
| Dokumentenhülle Crystal DIN A5, aus starker transparenter PP-Folie in Streifenoptik, zum Abheften, mit Klettverschluss, passend für A5-Blätter, nicht für A5-Ringbücher passend, Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Ausführung der Lochung: | Eurolochung | Dicke der Folie: | 0.2 | Farbe: | transparent | Verwendung für Papierformat: | A5 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,42* | € 10,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,3336* | € 11,0536* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,1234* | € 12,1534* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,81234* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|